ERTALYTE 1URZ5 Yaprak Pet-p Wh 5/8 T 24 x 24 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 24 " |
Uzunluk Toleransı | +0.060 "/ - 0.000" |
Malzeme | PET-P |
Malzeme Türü | Doğal Sınıf |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece ila 210 Derece F |
Gerilme direnci | 12,400 psi |
Kalınlık | 0.625 " |
Kalınlık Toleransı | +0.025 "/ - 0.000" |
genişlik | 24 " |
Genişlik Toleransı | +0.060 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 3920620090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kalınlık Toleransı | Renk | uzunluk | genişlik | Genişlik Toleransı | Uzunluk Toleransı | Malzeme Türü | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025 "/ - 0.000" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Doğal Sınıf | -40 Derece ila 210 Derece F | €115.50 | |
1URD9 | +0.025 "/ - 0.000" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Doğal Sınıf | -40 Derece ila 210 Derece F | €178.67 | |
1UR3 | +0.025 "/ - 0.000" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Doğal Sınıf | -40 Derece ila 210 Derece F | €224.32 | |
1UR6 | +0.025 "/ - 0.000" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Doğal Sınıf | -40 Derece ila 210 Derece F | €269.18 | |
1UR9 | +0.025 "/ - 0.000" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Doğal Sınıf | -40 Derece ila 210 Derece F | €376.98 | |
1 UF3 | +0.025 "/ - 0.000" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Doğal Sınıf | -40 Derece ila 210 Derece F | €447.60 | |
1 UF6 | +0.025 "/ - 0.000" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Doğal Sınıf | -40 Derece ila 210 Derece F | €553.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00