ERTALYTE 2NHT4 Çubuk Pet-p Kırık Beyaz 1/2 İnç Çap x 6 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Kırık beyaz |
Çap | 1 / 2 " |
Çap Toleransı | + 0.003 / -0.000 " |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | PET-P |
Maks. Sıcaklık. | 210 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 10,500 psi |
Tip | Katı Yağlayıcı Dolgulu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilme direnci | Renk | Çap | Tip | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | Beyaz | 1 / 2 " | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €5.63 | |
1UTW7 | 12400 PSI | Beyaz | 5 / 8 " | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €7.53 | |
1UTW9 | 12400 PSI | Beyaz | 3 / 4 " | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €9.37 | |
1UTX3 | 12400 PSI | Beyaz | 7 / 8 " | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €14.70 | |
1UTX6 | 12400 PSI | Beyaz | 1" | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €19.35 | |
1UTX9 | 12400 PSI | Beyaz | 1.125 " | Doğal Sınıf | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €27.30 | |
1UTY3 | 12400 PSI | Beyaz | 1.25 " | Doğal Sınıf | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €24.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00