ESAB 0558102240 Çok İşlemli Kaynak Makinesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok İşlemli Kaynakçı |
Amperaj Aralığı | 5A - 240A |
Bağlantı Türü | 8-Pinli ESAB |
Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |
Açık devre voltajı | 68V DC |
Çıkış Akımı | 240A |
Genel Derinlik | 23 " |
Toplam yükseklik | 16 " |
toplam Genişlik | 9" |
Faz | 1 |
Fiş Tipi | 6-50P |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 1/2 fit |
Tel Çapı. | Yok hayır |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00