ESAB W1003210 Çubuk Kaynakçı, Giriş Voltajı 120 VAC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Kaynakçı |
Amper | 20 |
Görev Döngüsü | 60A @ 22.4V,% 45/15 - 90A @ 23.6 V,% 20 |
Hz | 50/60 |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
OCV'nin | 60 |
Çıkış Aralığı | 10 için 90 |
Genel Derinlik | 13.5 |
Toplam yükseklik | 9-7 / 64 |
toplam Genişlik | 5-7 / 64 |
Faz | 1 |
Nominal Çıkış | DC: 95A / 13.8V /% 20 |
Kaynak İşlemleri | Çubuk, TIG |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00