ESSEX PEBSS2-US Piezoelektrik Anahtar Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piezoelektrik Anahtarı |
derinlik | 1.25 " |
Yükseklik | 4.5 " |
Giriş Gerilimi | 12 - 24 VDC |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çıktı | 1 N/O, 1 N/K, 2A @ 30 VDC |
PUAN | 2A @ 30 VDC |
Tip | zamanlanmış |
genişlik | 2.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.03 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 8536507000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PEBSS0-ABD | zamanlanmış | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PEBSS4-ABD | Acil Çıkış Ekranı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PEBSSN2 | Çıkmak İçin İtin | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PEBSSN6 | İterek açın | €120.44 | ||
PEBSS6-ABD | Push Push | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00