Essick Air 110308 | 6ffh7 | Değişken Hatveli V Kayış Kasnağı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ESSICK AIR 110308 V-kayışı Kasnağı 5/8 Değişken Adım 3.5 Dış Çap Demir | AE8TKX 6FFH7

ESSICK AIR 110308 V Kayışı Kasnağı 5/8 Değişken Hatve 3.5 Dış Çap Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8TKX Model: 110308Çapraz Referans: 6FFH7
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
€78.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Adımlı V-Kayış Kasnağı
3L Kayış Aralığı Çapı.2.7 "3.5 için"
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.2.9 "3.9 için"
5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.3 "4 için"
Delik Dia.5 / 8 "
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.5 / 8 "
Kama Boyutu0.187 "x0.093"
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı1
Dış Çap.3.5 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.Dış Çap.Ücret
ESSICK AIR 110279-003 V-kayışı Kasnağı 5/8 Değişken Adım 4 Dış Çap Demir | AE8TKY 6FFH8 110279-0033.3 "4.3 için"3.4 "4.4 için"4"€85.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ESSICK AIR 110308 V Kayışı Kasnağı 5/8 Değişken Hatve 3.5 Dış Çap Demir
€78.05 / Adet