ESSICK AIR 2YAE4-4UU13 Kanallı Evaporatif Soğutucu 4500 Cfm 1/2hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Evaporatif Soğutucu |
Hava akımı | Cfm 4500 |
Renk | Soğuk Kum |
derinlik | 34.125 " |
Deşarj | Yan |
sürücü | İle |
sürücü Tipi | Kayış |
Kanal Açma Boyu | 17-3 / 4 " |
Kanal Açma Genişliği | 17-3 / 4 " |
Yükseklik | 34.5 " |
Motor gücü | 1/2 |
İşletim ağırlığı | 269 lb |
Ped Kalınlığı | 2" |
Pompa Voltajı | 115 |
hız | 1 |
Gerilim | 115/230 |
Su kapasitesi | 12.5 gal. |
genişlik | 34.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8479891000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hız | Hava akımı | derinlik | Gerilim | genişlik | Deşarj | sürücü | Dolgu Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1 ya 2 | 5600 ila 6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | Aşağı | olmadan | Manuel Doldurma | €1,350.88 | ||
N43 / 48D | 1 ya 2 | 4000 ila 4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | Aşağı | olmadan | Manuel Doldurma | €1,141.15 | ||
N31D | 1 ya 2 | Cfm 2175 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | Aşağı | olmadan | Manuel Doldurma | €981.17 | ||
N55 / 65S | 1 ya 2 | 4190 / 4734 cfm | 39 " | 115 | 39 " | Yan | olmadan | Manuel Doldurma | €1,357.99 | ||
N40 / 45S | 1 ya 2 | 2973 ila 3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | Yan | olmadan | Manuel Doldurma | €1,048.73 | ||
N30S | 2 | Cfm 2077 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | Yan | olmadan | Otomatik Dolgu | €888.76 | ||
2yae5-2HTK5 | 2 | Cfm 3000 | 28.125 " | 115 | 28.12 " | Yan | İle | - | €1,221.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00