ESSICK AIR 5D6 700 Mini Konsol Nemlendirici
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Nemlendirici |
Amper AC | 1.13 |
Renk | Beyaz |
Kordon uzunluğu | 5 ft. 6ft'ye kadar. |
derinlik | 9.25 " |
Tahliye Tipi | İçine dökmek |
Yükseklik | 13.75 " |
Maks. Alan sayısı Kare Ayak Kapasitesi | 1100 |
NEMA Fiş Yapılandırması | 1-15P |
Hız Sayısı | 4 |
Yedek Fitil | 1040 |
Gerektirir | Manuel Yeniden Doldurma |
Tip | Mini Konsol |
Gerilim | 120 |
Garanti | 2 Yıl Sınırlı (Daha Az Fitil / Filtre) |
Watt | 135 |
genişlik | 17.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.04 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 8509805050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00