EVERPURE EV9325-04 Buz Makinesi Sistemi 6.68 Gpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Makinesi Filtre Sistemi |
Gerekli Kartuşlar | Mfr. Hayır. EV9612-37 |
Renk | Siyah ve Gümüş |
Bağlantısı | 3 / 4 " |
filtre Medya | Karbon |
Akış hızı | 6.68 dev / dak |
Baş Malzemesi | Plastik |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 100 Derece F |
mikron | 0.5 |
Min. basınç | 10 psi |
Gerekli Kartuş Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 5.5 " |
Toplam yükseklik | 29.75 " |
toplam Genişlik | 24.5 " |
Basınç düşmesi | 1 - 5 psi |
Azaltır | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler |
servis Ömrü | 48,000 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8421210000 |
PLATFORM | Model | Azaltır | Renk | Bağlantısı | filtre Medya | Akış hızı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9324-01 | ölçek | Siyah | 3 / 8 "NPT | Karbon | 1.67 dev / dak | 5.25 " | 26.25 " | 8" | €431.52 | ||
EV9324-02 | ölçek | Siyah | 3 / 4 "NPT | Karbon | 3.34 dev / dak | 5.5 " | 25.25 " | 16.5 " | €712.49 | ||
EV9324-21 | ölçek | Siyah | 3 / 8 "NPT | Karbon | 1.67 dev / dak | 6" | 28 " | 20 " | €649.79 | ||
EV9324-22 | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler | Siyah ve Gümüş | 3 / 4 " | Karbon ve Polifosfat | 3.34 dev / dak | 6" | 25.5 " | 21.5 " | €964.91 | ||
EV9325-03 | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler | Siyah ve Gümüş | 3 / 4 " | Karbon ve Polifosfat | 5 dev / dak | 5.5 " | 26.25 " | 21 " | €1,143.24 | ||
EV9325-23 | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler | Siyah ve Gümüş | 3 / 4 " | Karbon | 5 dev / dak | 6" | 29.5 " | 25.75 " | €1,363.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00