Everpure Ev9668-24 | Filtre Kartuşu 1 Gpm 125 Psi 17 İnç Yükseklik | 32ul62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9668-24 Filtre Kartuşu 1 gpm 125 psi 17 inç Yükseklik | AG3CCE 32UL62

EVERPURE EV9668-24 Filtre Kartuşu 1 gpm 125 psi 17 inç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CCE Modeli: EV9668-24Çapraz Referans: 32UL62
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
€217.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre Kartuşu
filtre MedyaKarbon
Akış hızı1 dev / dak
Yükseklik17 "
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.5
Dış Çap.3"
AzaltırKlor, Tat ve Koku
servis Ömrü10,000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)45.09
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421210000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaAkış hızıYükseklikMaks. BasınçmikronDış Çap.AzaltırÜcret
EVERPURE EV9606-01 Filtre Kartuşu 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Mekanik, Fybredyne Media3.5 dev / dak20.75 "125 psi0.53"ölçek€336.83
EVERPURE EV9601-51 Filtre Kartuşu 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Mekanik, Fybredyne Media2 dev / dak14.5 "125 psi0.53"ölçek€155.22
EVERPURE EV9607-41 Filtre Kartuşu 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41Karbon1.5 dev / dak17 "125 psi0.53"Klor, Tat, Koku ve Tortu€197.39
EVERPURE EV9627-04 Filtre Kartuşu 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04Karbon1.5 dev / dak20.75 "125 psi0.53"Klor, Tat, Koku ve Tortu€207.73
EVERPURE EV9627-16 Filtre Kartuşu 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52 EV9627-16Karbon2.5 dev / dak20.75 "125 psi53"Klor, Tat, Koku ve Tortu€315.21
EVERPURE EV9273-69 Filtre Kartuşu 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53 EV9273-69Ters osmoz21 gpd14.5 "100 psi0.53"Çözünmüş Katılar€360.19
EVERPURE EV9627-11 Filtre Kartuşu 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54 EV9627-11Ters osmoz100 gpd17 "100 psi0.53"Çözünmüş Katılar€868.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9668-24 Filtre Kartuşu 1 gpm 125 psi 17 inç Yükseklik
€217.68 / Adet