Everpure Ev9799-11 | Bulaşık Makinesi Filtre Sistemi 3/4 In | 5wfh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9799-11 Bulaşık Makinesi Filtre Sistemi 3/4 inç | AE7AJR 5WFH4

EVERPURE EV9799-11 Bulaşık Makinesi Filtre Sistemi 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AJR Modeli: EV9799-11Çapraz Referans: 5WFH4
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
€678.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bulaşık Makinesi Filtre Sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. EV9799-22
RenkKırmızı
Bağlantısı3 / 4 "NPT
filtre MedyaHidro Karışım
Akış hızı15 GPM
Baş MalzemesiPlastik
Gövde MalzemesiABS Plastik
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.170 Derece F
Min. basınç10 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4.625 "
Toplam yükseklik12.5 "
toplam Genişlik4.75 "
Basınç düşmesi1 - 5 psi
Azaltırölçek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergesiz)
  • Valfli / Valfsiz (Valfsiz)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9799-11 Bulaşık Makinesi Filtre Sistemi 3/4 In
€678.14 / Adet