Exair 1110-peek-npt | Tasarlanmış Hava Nozulu 1.062 İnç Uzunluk | 38w846 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 1110-PEEK-NPT Tasarlanmış Hava Nozulu 1.062 İnç Uzunluk | AC7VJH 38W846

EXAIR 1110-PEEK-NPT Tasarlanmış Hava Nozulu 1.062 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7VJH Modeli: 1110-PEEK-NPTÇapraz Referans: 38W846
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
€114.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tasarlanmış Hava Nozulu
Hava tüketimi8.3 scfm
Temel malzemePEEK Termoplastik
Giriş Boyutu1/8 "(M) NPT
uzunluk1 1 / 16 "
Maks. Alan sayısı dBA75

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8424309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiGiriş BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı dBAÜcret
EXAIR 1108-PEEK Tasarlanmış Hava Nozulu .51in L | AC7VJD 38W842 1108-PEEK2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58€81.18
EXAIR 1108-PEEK-NPT Tasarlanmış Hava Nozulu .875in L | AC7VJE 38W843 1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€104.12
EXAIR 1109-PEEK Tasarlanmış Hava Nozulu .63in L | AC7VJF 38W844 1109-PEEK4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68€76.47
EXAIR 1109-PEEK-NPT Tasarlanmış Hava Nozulu 1 İnç Uzunluk | AC7VJG 38W845 1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€103.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 1110-PEEK-NPT Tasarlanmış Hava Nozulu 1.062 İnç Uzunluk
€114.70 / Adet