Exair 1111-7 | 36jp42 Hava Tabancası Nozulu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 1111-7 Nozzle 2-3/4 Inch Length 98scfm 1/2 Inch (F)NPT Zinc/Aluminium | AH6XGK 36JP42

EXAIR 1111-7 Nozul 2-3/4 İnç Uzunluk 98scfm 1/2 İnç (F)NPT Çinko/Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XGK Model: 1111-7Çapraz Referans: 36JP42
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
€953.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tabancası Nozulu
Hava tüketimi98 scfm
Temel malzemeÇinko / Alüminyum
Çap2.75 "
Giriş Boyutu1/2 "(F) NPT
uzunluk2.75 "
Maks. Alan sayısı dBA85
Meme TürüGüvenlik
Parça sayısı1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiTemel malzemeÇapGiriş BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı dBAÜcret
EXAIR 1102 Hava Tabancası Meme Güvenliği 1-1 / 5 İnç Uzunluk | AD8NGU 4LCR4 110210 scfmÇinko, Alüminyum-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€78.33
EXAIR 1103 Hava Tabancası Nozulu Güvenliği 1-2 / 3 İnç Uzunluk | AD8NGW 4LCR6 110310 scfmÇinko, Alüminyum-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€87.05
EXAIR 1100 Hava Tabancası Nozul Güvenliği 1-3 / 4 İnç Uzunluk | AD8NGY 4LCR8 110014 scfmÇinko, Alüminyum-1/4 "(F) NPT1.75 "74€103.49
EXAIR 1122 Hava Tabancası Nozulu 2-3 / 50 İnç Uzunluk | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmÇinko, Alüminyum-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€164.12
EXAIR 1104 Hava Tabancası Nozulu Çinko Alüminyum | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmÇinko, Alüminyum-3/8 "(F) NPT1.625 "82€158.46
EXAIR 1105 Hava Tabancası Nozulu Çinko Alüminyum | AD8NHG 4LCT7 110535 scfmÇinko, Alüminyum-3/8 "(M) NPT2.25 "82€162.34
EXAIR 1106 Hava Tabancası Nozulu 2 İnç Uzunluk Çinko Alüminyum | AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmÇinko, Alüminyum-1/2 "(F) NPT2"87€210.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 1111-7 Nozul 2-3/4 İnç Uzunluk 98scfm 1/2 İnç (F)NPT Çinko/Alüminyum
€953.98 / Adet