Exair 150075 | Hava Konveyörü Çelik Alaşımlı 3/4 İnç 26 Scfm | 6khl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 150075 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 3/4 İnç 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2

EXAIR 150075 Hava Konveyörü Çelik Alaşımlı 3/4 İnç 26 Scfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KZY Model: 150075Çapraz Referans: 6KHL2
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
€636.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Hava Konveyörü
Hava tüketimi26 scfm
Hava girişi1 / 4 "NPT
Hortum Boyutu3 / 4 "
Dia İçinde.1 / 2 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik Alaşım
Dış Çap.1.88 "
Uzunluk3.880 "
basınç Aralığı20 - 250 psi
Sıcaklık Değerlendirme400 Derece F
Vakum-144 inç H2O

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8428200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiHava girişiHortum BoyutuDia İçinde.Dış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 150100 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 1 İnç 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4 15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€774.53
EXAIR 150125 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 1.25 İnç 49 Cfm | AE9LAC 6KHL6 15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€775.90
EXAIR 150150 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 1.5 İnç 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€838.88
EXAIR 150200 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 2 İnç 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€929.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 150075 Hava Konveyörü Çelik Alaşımlı 3/4 İnç 26 Scfm
€636.58 / Adet