Exair 3808 | Soğuk Hava Tabancası 1 Hortum | 38w847 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 3808 Soğuk Hava Tabancası 1 Hortum | AC7VJJ 38W847

EXAIR 3808 Soğuk Hava Tabancası 1 Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7VJJ Model: 3808Çapraz Referans: 38W847
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
€571.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Hava Tabancası
Hava tüketimi8 scfm
Hava girişi1/8 "(M) NPT
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
BtuH550
Hortum uzunluğu8.41 "
Hortum MalzemesiAsetil Kopolimer
Maks. Alan sayısı dBA76
Hortum Sayısı1
Toplam yükseklik4"
Uzunluk11.85 "
basınç Aralığı80 - 120 psi
Takım Uzunluğu3.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8418690180
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çıkış Sıcaklığı (20 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikHava tüketimiHava girişiUzunlukTakım Uzunluğugövde MalzemesiBtuHHortum uzunluğuÜcret
EXAIR 5215 Soğuk Tabanca 1 Hortum 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Alüminyum, paslanmaz çelik100011 "€615.21
EXAIR 5230 Soğuk Tabanca 1 Hortum 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Alüminyum, paslanmaz çelik200011 "€712.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 3808 Soğuk Hava Tabancası 1 Hortum
€571.83 / Adet