<span Class='notranslate'>Exair </span> 6231 | Air Amplifier Kit 1.25 Inch Inlet 12.9 Cfm | 4nuw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 6231 Hava Amplifikatör Kiti 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8

EXAIR 6231 Hava Amplifikatör Kiti 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZTV Model: 6231Çapraz Referans: 4NUW8
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
€820.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Amplifikatör Kiti
Hava girişi1 / 4 "NPT
Hava Çıkış Hacmi CFM @ 80 psi618
Amplifikasyon Oranı16
CFM'de 80 PSI'da12.9
Dia boşaltın.1.25 "
Giriş Çapı1.25 "
Dia İçinde.0.840 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı dBA81
ÇıktıAyarlanabilir
Uzunluk2.88 "
basınç Aralığı5 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.65
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiGiriş ÇapıDia İçinde.MalzemeMaks. Alan sayısı dBAUzunlukÜcret
EXAIR 6243 Hava Amplifikatör Kiti 4 İnç Giriş 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Alüminyum834.06 "€1,034.70
EXAIR 6244 Hava Amplifikatör Kiti 5 İnç Giriş 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "Alüminyum845"€1,219.89
EXAIR 6233 Hava Amplifikatör Kiti 4 İnç Giriş 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "Paslanmaz çelik834.06 "€2,070.44
EXAIR 6234 Hava Amplifikatör Kiti 5 İnç Giriş 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Paslanmaz çelik845"€3,001.85
EXAIR 6240 Hava Amplifikatör Kiti 0.75 İnç Giriş 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alüminyum782.22 "€469.13
EXAIR 6230 Hava Amplifikatör Kiti 0.75 İnç Giriş 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Paslanmaz çelik782.22 "€806.09
EXAIR 6241 Hava Amplifikatör Kiti 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alüminyum812.88 "€533.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 6231 Hava Amplifikatör Kiti 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm
€820.54 / Adet