Exair 6960 | Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Hortum 10.7 Scfm | 4lcp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 6960 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Hortum 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3

EXAIR 6960 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Hortum 10.7 Scfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NGH Model: 6960Çapraz Referans: 4LCP3
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
€789.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Konveyör Kiti
Hava tüketimi10.7 scfm
Hava girişi1 / 4 "NPT
Hortum Boyutu3 / 4 "
Dia İçinde.1 / 2 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1.88 "
Uzunluk3.880 "
basınç Aralığı20 - 250 psi
Sıcaklık Değerlendirme400 Derece F
Vakum-72 inç H2O

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu8428200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiHava girişiHortum BoyutuDia İçinde.Dış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 6961 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 1 İnç Hortum 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€814.13
EXAIR 6962 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 1-1 / 4 İnç Hortum 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€858.74
EXAIR 6963 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 1-1 / 2 İnç Hortum 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€906.87
EXAIR 6964 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 2 İnç Hortum 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€946.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 6960 Hava Konveyörü Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Hortum 10.7 Scfm
€789.01 / Adet