Excelta 2642 | Düz Burun Pense 4-3/4 İnç Pürüzsüz | 32ne97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXCELTA 2642 Düz Burun Pense 4-3 / 4 İnç Düz | AH3KPZ 32NE97

EXCELTA 2642 Düz Burun Pense 4-3/4 İnç Pürüzsüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KPZ Model: 2642Çapraz Referans: 32NE97
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
€38.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıÇamurcun
Kolu tipiYastık Tutacağı
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu5 / 16 "
Çene Genişliği7 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1 / 2 "
Uzunluk4.75 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 4 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)1.78
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Tel Kıvırıcı: Hayır
  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız
  • ESD Safe: Hayır
  • Yan Kesici: Yok
  • Tel Sıyırıcı: Hayır
  • Ortak Tip: Katı
  • Kavrayıcı Yüzey: Pürüzsüz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipi+Çene UzunluğuÇene GenişliğiUzunlukUç GenişliğiÜcret
EXCELTA 2629 Bent Uzun Burun Pense 4-3 / 4 İnç Düz | AH3KPY 32NE96 2629Yastık TutacağıBükülmüş Uzun Burun Pense3 / 4 "3 / 8 "4.75 "1 / 32 "€36.88
EXCELTA 2829 Bent Uzun Burun Pense 5-3 / 4 İnç Düz | AH3KQE 32NF03 2829ErgonomikBükülmüş Uzun Burun Pense1.125 "3 / 8 "5.75 "3 / 64 "€41.16
EXCELTA 2842 Düz Burun Pense 5-3 / 4 İnç Düzgün | AH3KQF 32NF04 2842ErgonomikDüz Burun Pense1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "3 / 32 "€42.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXCELTA 2642 Düz Burun Pense 4-3/4 İnç Pürüzsüz
€38.12 / Adet