Excelta 2847 | İğne Burun Pense 5-1/2 İnç Pürüzsüz | 32nf08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXCELTA 2847 İğne Burun Pense 5-1 / 2 İnç Düzgün | AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 İğne Burun Pense 5-1/2 İnç Pürüzsüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KQK Model: 2847Çapraz Referans: 32NF08
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
€41.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıÇamurcun
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 5 / 16 "
Çene Genişliği3 / 8 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1 / 2 "
Uzunluk5.5 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 64 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)1.78
Menşe ÜlkesiPK

Ürün Detayı:

  • Tel Kıvırıcı: Hayır
  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız
  • ESD Safe: Hayır
  • Yan Kesici: Yok
  • Tel Sıyırıcı: Hayır
  • Ortak Tip: Katı
  • Kavrayıcı Yüzey: Pürüzsüz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiUzunlukUç GenişliğiÜcret
EXCELTA 2643 ESD İğne Burunlu Pense 4-3/4 İnç Pürüzsüz | AH3KQA 32NE98 2643Yastık Tutacağı5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "€30.59
EXCELTA 2647 İğne Burun Pense 4-3 / 4 İnç Pürüzsüz | AH3KQD 32NF02 2647Yastık Tutacağı5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€38.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXCELTA 2847 İğne Burun Pense 5-1/2 İnç Pürüzsüz
€41.19 / Adet