Extech 380260 | Yalıtım Test Cihazı 250 ila 1000vdc | 1yb52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 380260 Yalıtım Test Cihazı 250 - 1000vdc | AB4HLY 1YB52

EXTECH 380260 Yalıtım Test Cihazı 250 ila 1000vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HLY Model: 380260Çapraz Referans: 1YB52
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
€418.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yalıtım Test Cihazı/Megohmmetre
doğruluk+/- 3%
Otomatik KapanmaEvet
ekranLCD
İzolasyon Direnci Aralığı200M Ohm, 1000M Ohm, 2000M Ohm
Canlı Devre Algılama750VAC / 1000VDC
Çıkış Test Gerilimi250V, 500V,1000V
Güç Kaynağı(6) AA Piller
Direnç Aralığı200 Ohm, 200k Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Kademelendirme (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 380260 Yalıtım Test Cihazı 250 ila 1000vdc
€418.88 / Adet