Extech 380320 | Pille Çalışan Megohmmetre 1000vdc | 9xj79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 380320 Pille Çalışan Megohmmetre 1000vdc | AF6DGX 9XJ79

EXTECH 380320 Pille Çalışan Megohmmetre 1000vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6DGX Model: 380320Çapraz Referans: 9XJ79

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€372.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pille Çalışan Megohmmetre
doğruluk+/-% 5 Tam Ölçek
ekranAnalog
İzolasyon Direnci Aralığı100/200 / 400M Ohm
Canlı Devre Algılama0 ila 600VAC
Çıkış Test Gerilimi250/500/1000VDC
Güç Kaynağı(6) AA Piller
Direnç Aralığı1 ila 500 Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranİzolasyon Direnci AralığıÇıkış Test GerilimiGüç KaynağıÜcret
EXTECH 380363 Pille Çalışan Megohmmetre 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/-% 3 +/- 5 BasamakDijital lcd0.001M - 10G Ohm250/500/1000VDC(6) AA Piller€441.98
EXTECH 380395 Pille Çalışan Megohmmetre 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/-% 2.5 OkumaÇubuk Grafikli Arkadan Aydınlatmalı LCD0 ila 6, 0 ila 60, 0 ila 600M Ohm, 0 ila 6, 0 ila 60G Ohm500/1000/2500/5000VDC(8) C Piller€1,208.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 380320 Pille Çalışan Megohmmetre 1000vdc
€372.16 / Adet