Extech 380580 | Milli Ohm Metre 200m Ohm-2000 Ohm | 1xu18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 380580 Milli Ohm Metre 200m Ohm-2000 Ohm | AB4GFB 1XU18

EXTECH 380580 Milli Ohm Metre 200m Ohm-2000 Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GFB Model: 380580Çapraz Referans: 1XU18

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,064.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Milli Ohm Metre
doğruluk+/- 0.5%
Sayımlar2000
ekranLCD
Çıkış Akımı1mA ila 100mA
Güç Kaynağı(8) AA Piller
Direnç Aralığı200m Ohm - 2000 Ohm
çözüm0.1 Ohm - 1 Ohm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 380580 Milli Ohm Metre 200m Ohm-2000 Ohm
€1,064.67 / Adet