Extech 382097 | Ac Esnek Akım Probu 1/10/100a - Pk3 | 4gpr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 382097 Ac Esnek Akım Probu 1/10/100a - 3'lü Paket | AD7VLT 4GPR4

EXTECH 382097 Ac Esnek Akım Probu 1/10/100a - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VLT Model: 382097Çapraz Referans: 4GPR4
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
€628.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Esnek Akım Probu
AC Frekans Yanıtı45 Hz 65 için
doğruluk+/-% 0.5 Okuma
Amper AC1 / 10 / 100A
Bağlayıcı TipiÖzel
Çene Kapasitesi1.2 "(30mm)
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu500 MCM
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 300 V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu9030908823
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukAmper ACBağlayıcı TipiÇene KapasitesiMaks. Alan sayısı İletken BoyutuÇıktıGüvenlik DerecelendirmesiÜcret
EXTECH PQ34-30 Ac Esnek Akım Probu 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-30% 1 FS3000AÖrtülü Standart Muz Fişleri, Tescilli Güç Kaynağı Konektörü6.7 "(170mm)24 "1A Serisinde 3000mV / A, 10A Serisinde 300mV / A, 100A Serisinde 30mV / AKAT III 600 V€1,395.15
EXTECH PQ34-12 Ac Esnek Akım Probu 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-12% 1 FS1200AÖrtülü Standart Muz Fişleri, Tescilli Güç Kaynağı Konektörü2 "(50mm)750 MCM1A Serisinde 3000mV / A, 10A Serisinde 300mV / A, 100A Serisinde 30mV / AKAT III 600 V€1,052.23
EXTECH PQ34-2 AC Esnek Akım Probu, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-2% 1 FS200AÖrtülü Standart Muz Fişleri, Tescilli Güç Kaynağı Konektörü0.8 "(19mm)300 MCM1mV / AKAT III 600 V€784.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 382097 Ac Esnek Akım Probu 1/10/100a - 3'lü Paket
€628.31 / paket