EXTECH 382270 Dört Çıkışlı Dc Güç Kaynağı
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dört Çıkışlı DC Güç Kaynağı |
Giriş | Banana Tak |
Hat Düzenleme | % 0.02 +/- 3mV'den az |
Yük düzenleme | % 0.02 +/- 3mV'den az |
Metre türü | LED Çift Ekran |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.32 |
Gemi genişliği (cm) | 41.15 |
HS kodu | 8504409530 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00