Extech 382357 | Topraklama Direnci Test Cihazı Üzerinde Kelepçe 1500 Ohm | 1yb44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 382357 Toprak Direnci Test Cihazı 1500 Ohm Üzerinde Kelepçe | AB4HLT 1YB44

EXTECH 382357 Kelepçeli Toprak Direnci Test Cihazı 1500 Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HLT Model: 382357Çapraz Referans: 1YB44

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,920.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toprak Direnci Test Cihazı Üzerindeki Kelepçe
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Sayımlar9999
Akım Ölçüm Aralığı0.2mA ile 30A arası
Veri kaydı116 Okuma
ekranDijital lcd
Çene Kapasitesi0.9 "(mm)
Çalışma Frekansı3333 Hz
çözüm0.002 Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 300V, KAT II 600V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Toprak Direnci Aralığı (0.025 ila 1500 Ohm)
  • Direnç Doğruluğu (+/-% 1.5 Okuma +/- 0.1)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 382357 Kelepçeli Toprak Direnci Test Cihazı 1500 Ohm
€1,920.27 / Adet