Extech 409996 | Taşıma Çantası 7-7/8 X 5-5/16 X 1-5/8 Siyah | 3lyr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 409996 Taşıma Çantası 7-7 / 8 x 5-5 / 16 x 1-5 / 8 Siyah | AD2AKJ 3LYR5

EXTECH 409996 Taşıma Çantası 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2AKJ Model: 409996Çapraz Referans: 3LYR5
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
€27.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma çantası
RenkSiyah
MalzemeVinil
Genel Derinlik1.625 "
Toplam yükseklik7.875 "
toplam Genişlik5 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu4202322000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kemer Döngüsü (Evet)
  • Hava Koşullarına Dayanıklı Fermuar (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
EXTECH 409992 Taşıma Çantası 6-1 / 4 İnç H 1 İnç D Siyah | AA9WTK 1H152 409992Vinil1"6.25 "4.5 "€18.93
EXTECH 409997 Taşıma Çantası 9-1 / 2 İnç H 2 İnç D Siyah | AB2HVF 1M940 409997Naylon2"9.5 "7"€34.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 409996 Taşıma Çantası 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Siyah
€27.44 / Adet