Extech 42512 | IR Termometre -58 ila 1832f 1 In@30 İnç Odak | 2hzc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 42512 Ir Termometre -58 - 1832f 1 Giriş @ 30 İnç Odak | AC2DKB 2HZC4

EXTECH 42512 Kızılötesi Termometre -58 - 1832f 1 In@30 İnç Odak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DKB Model: 42512Çapraz Referans: 2HZC4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€388.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kızılötesi Termometre
doğruluk+/- 1%
alarmDüşük / yüksek
Pil Tipi9V
Veri tutmaEvet
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Emissivite0.10 ile 1.00 arasında ayarlanabilir
Odak Noktası Boyutu ve Mesafesi1 "@ 30"
Lazer NişangahYakınsama
Bellekmaksimum
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
Tekrarlanabilirlik+/-% 0.5 veya +/- 1.8 F
çözüm0.1 Derece F / C
Tepki Süresi150 milisaniye.
Spektral Tepki8 ila 14 uM
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 1832 Derece F
TetikEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Çift Lazer, 150 milisaniye yanıt süresi, maksimum tutma, sürekli okumalar için kilit işlevi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukKalibrasyon SertifikasıekranBellekÇalışma sıcaklığı. AralıkçözümTepki SüresiÜcret
EXTECH 42510A-NIST Ir Termometre -58 ila 1200f 1 Giriş @ 12 İnç Odak | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 Derece ila 1200 Derece F+/- 1%NISTArkadan aydınlatmalı LCDEn az en çok0 Derece 50 Derece C (32 Derece ila 122 Derece F)0.1 Dereceye Kadar 199.9 Derece300 milisaniye.€605.57
EXTECH 42545-NIST Ir Termometre -58 - 1832f 1 Giriş @ 50 İnç Odak | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 Derece ila 1832 Derece F+/- 2%NISTArkadan aydınlatmalı LCDMin / Maks / Ort / Fark32 Derece ila 122 Derece F0.1 Dereceye Kadar 199.9 Derece1000 milisaniye.€1,113.38
EXTECH 42545 Ir Termometre -58 - 1832f 1 In @ 50 İnç Odak | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 Derece ila 1832 Derece F+/- 2%-Arkadan aydınlatmalı LCDMin / Maks / Ort / Fark32 Derece ila 122 Derece F0.1 Dereceye Kadar 199.9 Derece1000 milisaniye.€566.11
EXTECH 42512-NIST Ir Termometre -58 - 1832f 1 Giriş @ 30 İnç Odak | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 Derece ila 1832 Derece F+/- 1%NISTArkadan aydınlatmalı LCDmaksimum0 Derece 50 Derece C (32 Derece ila 122 Derece F)0.1 Derece F / 0.1 Derece C150 milisaniye.€980.28
EXTECH IR267 Arkadan Aydınlatmalı LCD Kızılötesi Termometre, -58 Deg. 1112 Deg. F Sıc. Aralık | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 Derece 315 Derece-Yok hayır-Maks / Min / Ort / Fark32 Derece ila 122 Derece F0.1 Derece F / C1 sn.€93.70
EXTECH IR270 Kızılötesi Termometre, 1.5 İnç Arkadan Aydınlatmalı Lcd | CH6PQM 55EP28 IR270---1.5" Arkadan Aydınlatmalı LCD-32 ila 132 Deg. F0.1 Derece F/C1000 ms€144.40
EXTECH IR270-NIST Kızılötesi Termometre, 1.5 İnç Arkadan Aydınlatmalı Lcd | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 ila 1202 Derece--1.5" Arkadan Aydınlatmalı LCD-32 ila 132 Deg. F0.1 Derece F/C1000 ms€452.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 42512 Kızılötesi Termometre -58 - 1832f 1 In@30 İnç Odak
€388.29 / Adet