Extech 42570-nistl | IR Termometre -58 ila 3992f 1 In@50 İnç Odak | 4txh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 42570-NISTL Ir Termometre -58 - 3992f 1 Giriş @ 50 İnç Odak | AD9PJA 4TXH7

EXTECH 42570-NISTL Kızılötesi Termometre -58 - 3992f 1 In@50 İnç Odak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PJA Modeli: 42570-NISTLÇapraz Referans: 4TXH7
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
€1,456.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Lazer Kızılötesi Termometre
doğruluk+/- 1%
alarmDüşük / yüksek
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Emissivite0.01 ile 1.00 arasında ayarlanabilir
Odak Noktası Boyutu ve Mesafesi1 "@ 50"
Lazer NişangahÇift Lazer
BellekEn az en çok
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
Tekrarlanabilirlik+/- 0.5%
çözüm0.1 Derece F / 0.1 Derece C
Tepki Süresi100 milisaniye.
Spektral Tepki8 ila 14 uM
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 3992 Derece F
TetikEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alarm Göstergesi (Sesli)
  • Özel Özellikler: Çift Lazer Hedefleme (2) Lazer Noktası 1 "Hedef Noktaya Yakınlaştığında İdeal Ölçüm Mesafesini Gösterir, Çift Lazer Hedefleme (2) Lazer Noktaları 1" Hedef Noktaya Yakınlaştığında İdeal Ölçüm Mesafesini Gösterir, USB araAdeti, Çift Kalıplı Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
EXTECH 42570 Ir Termometre -58 - 3992f 1 Giriş @ 50 İnç Odak | AD9PHZ 4TXH6 42570€1,075.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 42570-NISTL Kızılötesi Termometre -58 - 3992f 1 In@50 İnç Odak
€1,456.46 / Adet