Extech 480172 | Ayırıcı Ac Hattı | 3zh94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 480172 Separatör Ac Hattı | AD3HGM3ZH94

EXTECH 480172 Separatör Ac Hattı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HGM Model: 480172Çapraz Referans: 3ZH94
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
€26.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Hat Ayırıcı
derinlik1"
işlevCanlı, Nötr ve Toprak İletkenlerini Hat Kordonunu Açmadan Ayırır, AC Gerilim Ölçümleri için Terminaller Sağlar
Yükseklik5.5 "
Maks. Alan sayısı Alternatif akım voltajı120V
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Giriş Akımı (15A)
  • Maks. Çıkış Akımı (15A)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 480172 Separatör Ac Hattı
€26.00 / Adet