Extech 480846 Elektromanyetik Alan Gücü Ölçer | 9xfn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 480846 Elektromanyetik Alan Kuvveti Ölçer, İzotropik, 250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 Elektromanyetik Alan Dayanımı Ölçer, İzotropik, 250 g

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6DFT Model: 480846Çapraz Referans: 9XFN3
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
€1,007.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+RF/EMF Güç Ölçer
ekranLCD ekran
Frekans aralığı10MHz ila 8GHz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9030100000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • 10 Mhz ila 8 GHz arasında değişen yüksek frekanslı radyasyonları izlemek için tasarlanmıştır; cep telefonlarında, baz istasyonlarında ve Wi-Fi RF algılama merkezlerinde ideal olarak kullanılır
  • Üç eksenli (3 kanallı) ölçüm probu ile yönsüz bilgi işlem ve 99 adede kadar veri setini geri çağırabilen bir manuel depolama tesisi içerir
  • Kullanıcı tarafından seçilen bir eşik seviyesine sahip sesli bir alarm ile donatılmıştır
  • Bir taşıma çantası, 9V Pil ve kullanım kılavuzu içerir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 480846 Elektromanyetik Alan Dayanımı Ölçer, İzotropik, 250 g
€1,007.25 / Adet