Extech 801515 | Daldırma Probu -40 ila 842 Derece F 4 İnç Uzunluk | 19l863 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 801515 Daldırma Probu -40 ila 842 Derece F 4 İnç Uzunluk | AA8QGZ 19L863

EXTECH 801515 Daldırma Probu -40 - 842 Derece F 4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8QGZ Model: 801515Çapraz Referans: 19L863
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
€96.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Daldırma Sıcaklık Probu
doğruluk+/-% 0.75 veya 4 Derece F
Prob KonektörüMini
Prob Dia.1 / 8 "
Prob Uzunluğu4"
Prob MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-40 Derece 842 Derece
Sıcaklık Ölçüm ElemanıJ Termokupl
kullanımHava veya Sıvılar
Kablo uzunluğu44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu9025900000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo uzunluğudoğrulukProb Dia.Prob UzunluğuProb MalzemesiSıcaklık. menzilSıcaklık Ölçüm ElemanıkullanımÜcret
EXTECH 881603 Daldırma Sıcaklık Probu -40 ila 1292 Derece F | AA8QHB 19L865 88160339 "+/-% 0.75 veya 4 Derece F3 / 23 "5 9 / 10 "316 Paslanmaz Çelik-40 Derece 1292 DereceK TermokuplHava veya Sıvılar€73.89
EXTECH 881605 Daldırma Sıcaklık Probu -40 ila 1472 Derece F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/-% 0.75 veya 4 Derece F1 / 8 "5 9 / 10 "316 Paslanmaz Çelik-40 Derece 1472 DereceK TermokuplHava veya Sıvılar€75.92
EXTECH 850187 Daldırma Sıcaklık Probu -328 ila 932 Derece F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3 (0.005 x Ölçülen Sıcaklık) Derece C-4"Paslanmaz çelik-328 Derece 932 DereceRTD, Pt 100 OhmHava veya Sıvılar€141.34
EXTECH 850185 Daldırma Sıcaklık Probu -22 - 482 Derece F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------€106.02
EXTECH TP890 Daldırma Sıcaklık Probu -4 ila 158 Derece F | AD7TFV 4GE44 TP890------4 Derece 158 DerecetermistörHava veya Yüzey€24.15
EXTECH 871515 Daldırma Sıcaklık Probu -40 ila 1292 Derece F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "+/-% 2 Okuma veya +/- 4 Derece F / 2 Derece C3 / 23 "4"Paslanmaz çelik-40 Derece 1292 DereceK TermokuplHava veya Sıvılar€79.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 801515 Daldırma Probu -40 - 842 Derece F 4 İnç Uzunluk
€96.25 / Adet