Extech 96vfl11 | Sıcaklık Pid Kontrol Cihazı 1/4 Din 5a | 15e602 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 96VFL11 Sıcaklık Pid Kontrol Cihazı 1/4 Din 5a | AA6YHL 15E602

EXTECH 96VFL11 Sıcaklık Pid Kontrol Cihazı 1/4 Din 5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YHL Modeli: 96VFL11Çapraz Referans: 15E602
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
€427.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık PID Denetleyicisi
Alarm8 Alarm modu ile standart olarak iki 'Mandallı' Alarm rölesi
Amper5A
kontrol ModuBulanık Mantık Geliştirilmiş Otomatik Ayar ile Üç Terimli PID; Orantılı Bant; Türev Zamanı; Histerezis; Devir süresi
Kontrol PeriyoduOrantılı Bant 0 -% 300.0; Integral süresi 0 - 3600 saniye; Türev süresi 0 ila 900 saniye; Histerezis 0.0 ila 200.0 veya 0.0 ila 2000; Döngü süresi 1 ila 100 saniye
derinlik3.15 "
DIN Tipi1/4
gecikme0.0 ila 200.0 veya 0.0 ila 2000
Giriş Gerilimi1 - 5 VDC
uzunluk3.62 "
Çıktıİki röleli sadaka
Güç tüketimi5VA'dan az
Orantılı Bant0% etmek 300.0
Sensör TipiTermokupl ve RTD
Doğruluğu AyarlamaTermokupl: 1.8 derece F; RTD: 0.36 derece F
Anahtar FonksiyonuSPST YOK
Sıcaklık. menzil-58 ila 3272 derece F (termokupl veya RTD türüne bağlı olarak)
Tip1 / 4 DIN
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9032100090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Tek dokunuşla Otomatik Ayarlama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇıktıÜcret
EXTECH 96VFL13 Sıcaklık Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma | AA6YHM 15E603 96VFL134-20mA4-20mA çıktı€498.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 96VFL11 Sıcaklık Pid Kontrol Cihazı 1/4 Din 5a
€427.91 / Adet