Extech An200-nist | IR Sıcaklık Kanatlı Nistli Anemometre | 5gcd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH AN200-NIST Ir Sıcaklık Pervanesi Nistli Anemometre | AE3UVC 5GCD6

EXTECH AN200-NIST Kızılötesi Sıcaklık Kanatlı Anemometre Nist

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UVC Modeli: AN200-NISTÇapraz Referans: 5GCD6
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
€702.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IR Sıcaklığına Sahip Anemometre
doğruluk+/- 3%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 3%
hava Hacmi0 - 999,999 CFM
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Kordon uzunluğu3.9 inç (120 cm)
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekran1999 Sayım LCD
Güç Kaynağı9V Pil
Prob Boyutu2.83 "Çap
çözüm1 fpm
Algılama YöntemiDöner Kanat
Sıcaklık Doğruluk+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Sıcaklık. menzil-58 ila 500 F (IR), 14 ila 140 F (Hava)
Tipkanatçık
Hız (FPM)80 için 5900
Hız (Knot)0.8 için 58.3
Hız (KPH)1.4 için 108
Hız (MPH)0.9 için 67
Hız (MPS)0.4 için 30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili IR Termometre, 20 Noktalı Ortalama

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH AN200-NIST Kızılötesi Sıcaklık Kanatlı Anemometre Nist
€702.98 / Adet