Extech Ct70 | Ac Devre Analizörü 90 ila 240v | 5gcc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH CT70 Ac Devre Analiz Cihazı 90 - 240v | AE3UUW 5GCC8

EXTECH CT70 Ac Devre Analizörü 90 - 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UUW Model: CT70Çapraz Referans: 5GCC8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€322.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Devre Analizörü
Frekans aralığı45 Hz 65 için
GöstergeLCD
Güvenlik DerecelendirmesiKAT II 300V
Gerilim90 - 240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9030890100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yük Akımı (GFCI için 6 - 9mA, EPD için 30 - 37mA)
  • Voltaj Düşüşü (%0.1 ila %99.9)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH CT70 Ac Devre Analizörü 90 - 240v
€322.15 / Adet