Extech Dl160 | Çift Girişli Ac Gerilim/akım Veri Kaydedicisi | 5lut7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH DL160 Çift Girişli Ac Gerilim / Akım Veri Kaydedici | AE4MRK 5LUT7

EXTECH DL160 Çift Girişli Ac Gerilim/akım Veri Kaydedici

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MRK Modeli: DL160Çapraz Referans: 5LUT7
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
€641.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Girişli AC Voltaj / Akım Veri Kaydedici
Mevcut Doğruluk+/- 2%
Mevcut Kanallar2
Akım aralığı10 ila 200A AC
ekranÇift LCD
arayüzeyUSB
FazTek
Güç KaynağıLityum Pil veya 120 V, 50 / 60Hz
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V
Örnekleme oranı1 Saniye - 24 Saat
Gerekli YazılımDahil
Depolama256,000 okuma
Gerçek RMSEvet
Gerilim Doğruluk+/- 1.5%
Gerilim Kanalları2
Voltaj aralığı6 - 600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Geçerli Günlük Kaydı (Evet)
  • Nötr Akım Günlüğü (Evet)
  • Kayıt Kapasitesi (256,000 Okuma)
  • RMS Akımı (Evet)
  • RMS Gerilimi (Evet)
  • Gerilim Kaydı (Evet)
  • Özel Özellikler: İki AC Gerilim Girişini veya İki AC Akım Girişini veya Bir AC Gerilimi ve Bir AC Akım Girişini Aynı Anda Ölçer, Yüksek / Düşük Alarm

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH DL160 Çift Girişli Ac Gerilim/akım Veri Kaydedici
€641.81 / Adet