Extech Dv25 | Çift Aralıklı Ac Gerilim Dedektörü | 3emk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH DV25 Çift Aralıklı Ac Voltaj Dedektörü | AC8XHB 3EMK6

EXTECH DV25 Çift Aralıklı Ac Voltaj Dedektörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8XHB Model: DV25Çapraz Referans: 3EMK6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Aralıklı AC Voltaj Dedektörü
Sesli UyarıEvet
Pil TipiAAA
Çap1"
işaretSesli ve Görsel
uzunluk6.25 "
Çalışma Sıcaklığı.32 ile 122 F
Güvenlik DerecelendirmesiKedi IV 1000V
Anahtar TürüAralık Seçimi Düğmesi
Voltaj aralığı24 - 1000 VAC, 100 - 1000 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • El feneri (Evet)
  • Açma / Kapama Düğmesi (Yalnızca El Feneri için)
  • Özellikler: Built-in Flashlight

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH DV25 Çift Aralıklı Ac Voltaj Dedektörü
€31.71 / Adet