Extech EC400 | Exstik Ii Tds/iletkenlik/tuzluluk Kalemi | 1zky6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/iletkenlik/tuzluluk Kalemi | AB4PJF 1ZKY6

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/iletkenlik/tuzluluk Kalemi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PJF Model: EC400Çapraz Referans: 1ZKY6
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
€159.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+TDS/İletkenlik/Tuzluluk Kalemi
Otomatik KapanmaEvet
Otomatik Sıcaklık TelafisiYok hayır
ayarlama1, 2 veya 3 Nokta
ekranÇubuk Grafikli LCD
Gösterilen Sıcaklık Aralığı23 ila 194 Derece F, -5 ila 90 Derece C
Elektrik İletkenlik Doğruluğu+/-% 2 FS
Elektrik İletkenlik Aralığı0 - 199.9 mikronS/cm, 200 - 1999 mikronS/cm, 2.00 - 19.99 mS/cm
Elektrik İletkenlik Çözünürlüğü0.1 uS/cm
Bellek15 Etiketli Okumayı Depolar
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 - 149 Derece
Güç KaynağıDört adet CR2032 Pil
Tuzluluk Doğruluğu+/-% 2 FS
Tuzluluk Aralığı0 - 99.9 ppm, 100 - 999 ppm, 1.00 - 9.99 ppt
Alt Kategoriel
TDS Doğruluğu+/-% 2 FS
TDS Aralığı0 - 99.9 ppm, 100 - 999 ppm, 1.00 - 9.99 ppt
TDS Çözünürlüğü0.1 ppm
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece
Sıcaklık Telafi Aralığı32 ila 140F / 0 ila 60C
Su geçirmezEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9027808030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/iletkenlik/tuzluluk Kalemi
€159.90 / Adet