Extech EC600 | Su Geçirmez İletkenlik Kiti | 4txg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EC600 Su Geçirmez İletkenlik Kiti | AD9PHP 4TXG5

EXTECH EC600 Su Geçirmez İletkenlik Kiti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9PHP Model: EC600Çapraz Referans: 4TXG5 / 4WCJ5
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
€863.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Geçirmez İletkenlik Kiti
Otomatik KapanmaEvet
Otomatik Sıcaklık TelafisiEvet
ayarlama1, 2 veya 3 Nokta
ekranÇift arkadan aydınlatmalı LCD
Gösterilen Sıcaklık Aralığı32 ila 122 Derece F, 0 ila 50 Derece C
Elektrik İletkenlik Doğruluğu+/-% 1.5 FS
Elektrik İletkenlik Aralığı0.00 ila 199.9 mS
Elektrik İletkenlik Çözünürlüğü0.01 uS
Bellek300 Okuma
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 - 212 Derece
ORP Doğruluğu+/- 0.15
ORP Aralığı-1999 ila +1999mV
ORP Çözünürlüğü1mV
pH Doğruluğu+/- 0.02
pH aralığı2.00 kadar 19.99
pH Çözünürlüğü0.02 pH
Güç Kaynağı(2) AA Piller
Tuzluluk Doğruluğu+/-% 1.5 FS
Tuzluluk Aralığı0 - 100 ppt
Alt Kategoriel
TDS Doğruluğu+/-% 1.5 FS
TDS Aralığı0 - 100 ppm
TDS Çözünürlüğü0.01 mg / L
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F
Sıcaklık Telafi Aralığı32 ile 212 F
Su geçirmezEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu9027808030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Direnç Doğruluğu (+/-1.5% FS)
  • Direnç Aralığı (0 ila 100M Ohm/cm)
  • Tuzluluk Çözünürlüğü (0.01 ppt)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH EC600 Su Geçirmez İletkenlik Kiti
€863.91 / Adet