Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EN100-TP Mfr No.EN100 için RTD Sıcaklık Probu | AH9LZA 40JZ74

EXTECH Mfr No.EN100 için EN100-TP RTD Sıcaklık Probu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LZA Modeli: EN100-TPÇapraz Referans: 40JZ74
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
€66.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık probu
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Bağlantı TürüÖzel
İletişim MalzemesiPaslanmaz çelik
Prob Dia.3 / 16 "
Prob Uzunluğu4"
Proses BağlantısıSonda
Sıcaklık. menzil-10 Derece 70 Derece
Sıcaklık Ölçüm Elemanı100 Ohm RTD
TipSıcaklık probu
kullanımSıcaklık ölçümü
Kablo uzunluğu3 '3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH Mfr No.EN100 için EN100-TP RTD Sıcaklık Probu
€66.20 / Adet