Extech Ex430a | Dijital Multimetre, 600v Maks. Gerilim, 10a Maks. Güncel | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EX430A Dijital Multimetre, 600V Maks. Gerilim, 10A Maks. Güncel | CH6PDM 54YK92

EXTECH EX430A Dijital Multimetre, 600V Maks. Voltaj, 10A Maks. Akım

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6PDM Modeli: EX430AÇapraz Referans: 54YK92
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
€130.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital multimetre
AC YanıtıTRMS
İşitilebilir SüreklilikYok hayır
Otomatik KapanmaEvet
Temel DC Doğruluğu+/- 0.3%
Pil Tipi9V
Kapasite Aralığı0.01 nF ila 100 mikro-F
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranLCD
Frekans aralığı0.001 Hz ila 10 MHz
arayüzeyHayır
Maks. Alan sayısı AC Amper10A
Maks. Alan sayısı AC Volt600V
Maks. Alan sayısı DC Amper10A
Maks. Alan sayısı DC Volt600V
Maks. Alan sayısı Ohm40 megaohm
En az en çok. HafızaYok hayır
Tepe tutuşuYok hayır
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V
Sıcaklık. menzil-4 ila 1382 Deg. F
Garanti3 yıl.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH EX430A Dijital Multimetre, 600V Maks. Voltaj, 10A Maks. Akım
€130.12 / Adet