Extech Grt300 | Topraklama Test Cihazı 820 Hz 0 ila 300vac | 13x132 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH GRT300 Topraklama Test Cihazı 820 Hz 0 - 300vac | AA6GJA 13X132

EXTECH GRT300 Topraklama Test Cihazı 820 Hz 0 ila 300vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GJA Modeli: GRT300Çapraz Referans: 13X132

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,143.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topraklama Test Cihazı
doğruluk+/-% 2 Okuma +/- 3 Basamak
Sayımlar20,000
ekranÇift Hatlı LCD
Çalışma Frekansı820 Hz
Güç Kaynağı(8) 1.5V AA Bataryalar
çözüm0.001 ila 1k Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiKAT IV 300V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.59
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)30.99
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Topraklama Direnci Aralığı (0.002 / 0.02 / 0.2 / 2k Ohm)
  • Toprak Ölçüm Direkleri ((4) Yardımcı Toprak Çubukları)
  • Toprak Voltları (0 - 300VAC)
  • Akım Ölçümü (2mA)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH GRT300 Topraklama Test Cihazı 820 Hz 0 ila 300vac
€1,143.70 / Adet