Extech Hd350 Pitot Tüpü Anemometre / Diferansiyel Manometre | 9xj80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH HD350 Pitot Tüpü Anemometre ve Diferansiyel Manometre, 5/8" Konnektör, 3 Satırlı Arkadan Aydınlatmalı LCD | AF6DGY 9XJ80

EXTECH HD350 Pitot Tüpü Anemometre ve Diferansiyel Manometre, 5/8" Konnektör, 3 Satır Arkadan Aydınlatmalı LCD

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6DGY Model: HD350Çapraz Referans: 9XJ80
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
€674.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Mikromanometre
doğruluk+/- 0.3%
Pil Tipi9 V
Bağlantı Türü5/8 "Konektörler
Veri depolamaUSB Arayüzü Üzerinden PC
ekran3 Satırlı Arkadan Aydınlatmalı LCD
arayüzeyUSB
Maks. Basınç0.752 psi (0.05 Bar)
Çalışma Aralığı0 ila 5 KPa
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
basınç Aralığı0 ila 20 WC'de
çözüm0.01" klozet
Hız200 ila 15733 FPM

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)49.78
HS kodu9015808080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bir akışkanın diferansiyel basıncını, hava hızını, akış oranlarını ve sıcaklığını ölçmek ve aynı anda görüntülemek için kullanılır
  • Veri tutma, otomatik kapanma, sıfır işlevi ve 99'a kadar okuma ayarını manuel olarak kaydetme / geri çağırmayı kolaylaştırır
  • Loş ışıklı koşullarda daha iyi okunabilirlik için arka aydınlatmalı geniş LCD ekran
  • Bir yazılım ve USB kablosu, 9 V pil, iki adet 33.5 inç (85 cm) bağlantı hortumu olan pitot tüpü ve bir sert taşıma çantasıyla birlikte gelir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH HD350 Pitot Tüpü Anemometre ve Diferansiyel Manometre, 5/8" Konnektör, 3 Satır Arkadan Aydınlatmalı LCD
€674.70 / Adet