<span Class='notranslate'>Extech </span> Hd700-nist | Manomoter Pressure 2 Psi Nist | 9lw58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH HD700-NIST Manomoter Basıncı 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4VVX Modeli: HD700-NISTÇapraz Referans: 9LW58
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
€623.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elde Taşınabilir Manometre
doğruluk+/-% 0.3 FC
Pil Tipi9V
Bağlantı Türü1/8 veya 3/16 "ID Tüpüne uyar
Veri depolamaUSB Arayüzü Üzerinden PC
ekran3 1/2 Haneli LCD
arayüzeyUSB
Maks. Basınç2 psi (0.1378 Bar)
Çalışma Aralığı0 ila 13.78 Kpa
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
basınç Aralığı0 ila 55.40 WC'de
çözüm0.01" klozet
TipNIST

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)29.97
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiBağlantı TürüekranMaks. Basınçbasınç AralığıçözümÜcret
EXTECH HD700 El Manometresi 0 - 55.40 İnç Wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/-% 0.3 FC9V1/8 veya 3/16 "ID Tüpüne uyar3 1/2 Haneli LCD2 psi (0.1378 Bar)0 ila 55.40 WC'de0.01" klozet€395.63
EXTECH HD755 Dijital Manometre 0 - 13.85 İnç Wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/-% 0.3 FC9V1/8 "ID Tüpüne uyar4 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCD0.5 psi (0.0344 Bar)0 ila 13.85 WC'de0.01 "WC€373.94
EXTECH HD750 Dijital Manometre 0 - 138.3 İnç Wc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/-% 0.3 FC9V1/8 "ID Tüpüne uyar4 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCD5 psi (0.344 Bar)0 ila 138.3 WC'de0.1 "WC€411.82
EXTECH 407910 Manometre Dijital Lcd | AD7LFN 4FB77 407910+/-% 1.0 FC9 V-1.4 "Yüksek LCD29 psi (2 Bar)0 ila 802 WC'de0.5 "WC€428.83
EXTECH HD755-NIST Manometr Basınç 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/-% 0.3 FC9V1/8 "ID Tüpüne uyar4 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCD0.5 psi (0.0344 Bar)0 ila 13.85 WC'de0.01 "WC€602.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH HD700-NIST Manomoter Pressure 2 Psi Nist
€623.98 / Adet