EXTECH HDV640 Eklemli Video Boroskop 6mm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eklemli Kablosuz Video Borescope |
Monitör Boyutu | 5.7 |
Güç Kaynağı | Şarj Edilebilir Li-Polimer Pil |
Mil Dia. | 0.24 " |
Mil Uzunluğu | 39 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
HS kodu | 9013809000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00