<span Class='notranslate'>Extech </span> Ir400 | Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus | 6xfv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2RBE Modeli: IR400Çapraz Referans: 6XFV4
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
€82.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Kızılötesi Termometre
doğruluk+/-2% of Reading +4 Degrees F/2 Degrees C
Pil Tipi9V
Veri tutmaEvet
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Emissivite0.95 sabit
Odak Noktası Boyutu ve Mesafesi1 "@ 8"
Lazer NişangahTek Nokta
BellekEn az en çok
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
çözüm0.1 Dereceleri
Tepki Süresi1000 milisaniye.
Spektral Tepki6 ila 14 uM
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 630 Derece F
TetikEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)17.15
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)26.04
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Special Features: Laser Pointer, Data Hold, Auto Power Off After 10 sec. (Approx)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus
€82.54 / Adet