<span Class='notranslate'>Extech </span> Mo230 | Moisture Meter Kit 1 To 75 (wood) | 6yng3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH MO230 Nem Ölçer Kiti 1 - 75 (ahşap) | AF2XCD 6YNG3

EXTECH MO230 Moisture Meter Kit 1 To 75 (wood)

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XCD Modeli: MO230Çapraz Referans: 6YNG3
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
€273.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Pimli Nem Ölçer
Pil TipiCR2032
ekranAnalog Bargraflı Çift Grafik LCD
nem Aralığı% 0 ila 100 bağıl nem
En az en çok. HafızaEvet
Nemli içerik1 to 75% Wood, 0.1 to 2.4% Other Building Materials
Odun Türlerinin Sayısı150
Sıcaklık. menzil-40 ila 158 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu9027804560
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Special Features: Dual Graphical LCD, Analog Bargraph, Temperature and Humidity, Min/Max Moisture, Programmable Wet/Dry Indication For Comparitive Measurement

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiekranÜcret
EXTECH MO210 Bargraflı Dijital Nem Ölçer | AB3NKC 1UKE2 MO210Üç CR20323 Haneli Çubuk Grafikli LCD€180.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH MO230 Moisture Meter Kit 1 To 75 (wood)
€273.38 / Adet