Extech Mo290-nistl | Kablosuz Pin/pinless Nem Ölçer Seti | 6yng8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH MO290-NISTL Kablosuz Pinli/pinsiz Nem Ölçer Kiti | AF2XCH 6YNG8

EXTECH MO290-NISTL Kablosuz Pimli/pinsiz Nem Ölçer Kiti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XCH Modeli: MO290-NISTLÇapraz Referans: 6YNG8
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
€1,150.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablosuz Pimli/Pinsiz Nem Ölçer
Pil Tipi9V
Çiğ Noktası Aralığı-22 ila 199 F
ekranLCD
Emissivite0.95 sabit
Odak Noktası Boyutu ve Mesafesi8:1
nem Aralığı% 0 ila 100 bağıl nem
Nemli içerik% 0 -% 99.9 Ahşap (İğne), 0 - 99.9 Bağıl (İğnesiz)
Odun Türlerinin SayısıN / A
Sıcaklık. menzil-20 ila 170 (Hava), -4 ila 392 (IR)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9027804560
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kızılötesi Sıcaklık Aralık (-4 ila 392 arası)
  • Özel Özellikler: Sınırlı Nist Sertifikası (%33/%75 rh; 77/150 Derece F'ye Onaylıdır), 8'i 1 Arada Metre Ir Sıcaklığı, Nem, Hava Sıcaklığı, Pound Başına Tane Sayısı, Çiy Noktası, Buhar Basıncı, Yoğuşma Noktası

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH MO290-NISTL Kablosuz Pimli/pinsiz Nem Ölçer Kiti
€1,150.43 / Adet