<span Class='notranslate'>Extech </span> Oyster-16 | Meter 0 To 14ph Kit | 4fb74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 To 14ph Kit | AD7LFL 4FB74

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 To 14ph Kit

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LFL Modeli: OYSTER-16Çapraz Referans: 4FB74
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
€422.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+pH Ölçüm Seti
Otomatik KapanmaYes, When Cover is Closed
Otomatik Sıcaklık TelafisiEvet
ayarlama5 puan.
ekranLCD,Two Line
Gösterilen Sıcaklık Aralığı32 ila 212 Derece F, 0 ila 100 Derece C
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 - 212 Derece
ORP Aralığı-999 ile 999mV arası
pH Doğruluğu+/- 0.02
pH aralığı0.00 için 14.00
pH Çözünürlüğü0.01
Sıcaklık Doğruluk0.8 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F
Sıcaklık Telafi AralığıManual and Automatic: 0-100 Degrees C
Su geçirmezYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu9027808030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 To 14ph Kit
€422.17 / Adet