<span Class='notranslate'>Extech </span> Pq2071 | Power Quality Clamp Meter 750v 1000a | 30jz50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH PQ2071 Güç Kalitesi Pens Metre 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50

EXTECH PQ2071 Power Quality Clamp Meter 750v 1000a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NRC Modeli: PQ2071Çapraz Referans: 30JZ50
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
€575.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Pens Metre
Kalibrasyon Frekansı50 / 60Hz
Sayımlar9999
Mevcut Doğruluk+/- 2%
Veri kaydı99 Veri Setini Manuel Olarak Kaydetme / Geri Çağırma, USB
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Çenenin Açılması2.16 "
Maks. Alan sayısı AC Amper1000
Maks. Alan sayısı AC Volt750
Maks. Alan sayısı VA750kVA
Maks. Alan sayısı Watt750kW
Çalışma sıcaklığı. Aralık41 Derece ila 104 Derece F
Faz+ 180 to-180
Güç Faktörü0.3 için 1
Güç Kaynağı9V Pil
Güvenlik DerecelendirmesiKedi IV 600V
Gerçek RMSEvet
Gerilim Doğruluk+/- 1.2%

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9030330040

Ürün Detayı:

  • Güç Doğruluğu (+/-% 3)
  • Özel Özellikler: Dahili NCV Dedektörü, Test Uçlarını Fazlardan Faza Taşımak Zorunda Kalmadan Üç Gerilim Fazının Tümünü Aynı Anda Bağlayın

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
EXTECH PQ2071-NIST Güç Kalitesi Pens Metre 750v Nist | AF9NRD 30JZ51 PQ2071-NIST€726.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH PQ2071 Power Quality Clamp Meter 750v 1000a
€575.93 / Adet