Extech Prc15 | Proses Kalibratörü Akım/gerilim 20v | 39m986 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH PRC15 Proses Kalibratörü Akım / gerilim 20v | AC8EDQ 39M986

EXTECH PRC15 Proses Kalibratörü Akım/gerilim 20v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EDQ Modeli: PRC15Çapraz Referans: 39M986
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
€723.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akım ve Gerilim Kalibratörü
doğruluk+/- (% 0.01 + 1 basamak)
Mevcut Doğruluk+/- (% 0.01 + 1 Haneli)
Akım Ölçüm Aralığı0 ila 50 mA
ekranLCD
Tarafından desteklenmektedirPiller veya 100 - 240 V Evrensel AC Adaptör
Kaynak Voltajı20 V
TipAkım ve Gerilim
Gerilim Doğruluk+/- (% 0.01 + 1 Haneli)
Gerilim Ölçüm Aralığı0 - 20 V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu9027804590
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Döngü Akımı (24 mA)
  • Kaynak Akımı (24 mA)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+TipÜcret
EXTECH PRC10 Proses Kalibratörü Akım 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (% 0.01 + 1 basamak)Mevcut Kalibratörakım€748.27
EXTECH PRC10-NIST Proses Kalibratörü Mevcut Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 ÇHC10-NIST+/- (% 0.01 + 1 basamak)Mevcut Kalibratörakım€849.14
EXTECH PRC15-NIST Proses Kalibratörü Akım / volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 ÇHC15-NIST+/- (% 0.01 + 1 basamak)Akım ve Gerilim KalibratörüAkım ve Gerilim€914.83
EXTECH PRC20 Proses Kalibratörü Termokupl 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (% 0.05 + 1.8 Derece F)Elde Taşınabilir Sıcaklık Kalibratörüısıl çift€892.08
EXTECH PRC20-NIST Proses Kalibratörü Termokupl Nist | AC8EDU 39M989 ÇHC20-NIST+/- (% 0.05 + 1.8 Derece F)Elde Taşınabilir Sıcaklık Kalibratörüısıl çift€1,115.36
EXTECH PRC30 Proses Kalibratörü Çok İşlevli 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (% 0.01 + 1 hane); +/- (% 0.05 + 1.8 Derece F)Elde Taşınabilir Sıcaklık KalibratörüÇok İşlevli€944.55
EXTECH PRC30-NIST Proses Kalibratörü Çok Fonksiyonlu Nist | AC8EDW 39M991 ÇHC30-NIST+/- (% 0.01 + 1 hane); +/- (% 0.05 + 1.8 Derece F)Elde Taşınabilir Sıcaklık KalibratörüÇok İşlevli€1,238.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH PRC15 Proses Kalibratörü Akım/gerilim 20v
€723.71 / Adet